Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3010013 UKH 95 MORSETTO VITE UNIVERSALE POTENZA - 3010013

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3010013 UKH 95 MORSETTO VITE UNIVERSALE POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...95 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918091835

Artikelnummer

PHC3010013

Herstellernummer

3010013

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

232 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...95 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

25 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

83 mm

Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.