PHOENIX CONTACT - PHC3010123 UKH 150 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE POTE - 3010123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 309 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...150 mm²
Packung
3 ST
EAN
4017918091859
Artikelnummer
PHC3010123
Herstellernummer
3010123
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
309 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...150 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
31 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
100 mm


