PHOENIX CONTACT - PHC3010217 UKH 240 MORSETTO VITE UNIVERSALE POTENZA - 3010217

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 70...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 415 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 70...240 mm²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918091873
Artikelnummer
PHC3010217
Herstellernummer
3010217
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
70...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
415 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
70...240 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
70...185 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
36 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
100 mm


