Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3025163 SK 8 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3025163

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3025163 SK 8 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 48.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130299

Artikelnummer

PHC3025163

Herstellernummer

3025163

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...8 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

12 mm

Höhe:

48.7 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.