PHOENIX CONTACT - PHC3025338 SK 5 MORSETTO PER CAVI SCHERMATI - 3025338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 2...5 mm
Montageart - Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 9 mm
Höhe - 46.8 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356051835
Artikelnummer
PHC3025338
Herstellernummer
3025338
Hersteller
PHC
Zulässiger Kabeldurchmesser:
2...5 mm
Montageart:
Direktmontage
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
9 mm
Höhe:
46.8 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.


