PHOENIX CONTACT - PHC3026036 EB 3-OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Rastermaß - 11.1 mm
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918139063
Artikelnummer
PHC3026036
Herstellernummer
3026036
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Rastermaß:
11.1 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 11,1 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau


