PHOENIX CONTACT - PHC3026120 EB 10-OTTA 2,5 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 9 mm
Farbe - grau
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918139155
Artikelnummer
PHC3026120
Herstellernummer
3026120
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
9 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 9 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


