PHOENIX CONTACT - PHC3026366 SB 2-8-T PONTICELLO SEZIONATORE - 3026366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - orange
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918351229
Artikelnummer
PHC3026366
Herstellernummer
3026366
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 15,3 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange


