PHOENIX CONTACT - PHC3026382 SB 10-8-T PONTICELLO SEZIONATORE - 3026382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - orange
Montageart - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918351243
Artikelnummer
PHC3026382
Herstellernummer
3026382
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
orange
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 80,9 mm, Polzahl: 10, Farbe: orange


