Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3026492 SB 3-8-T PONTICELLO SEZIONATORE - 3026492

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3026492 SB 3-8-T PONTICELLO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - orange

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918359850

Artikelnummer

PHC3026492

Herstellernummer

3026492

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

orange

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 23,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: orange