PHOENIX CONTACT - PHC3029981 D-SRTK 6 PIASTRA TERMINALE - 3029981

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4046356168960
Artikelnummer
PHC3029981
Herstellernummer
3029981
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 113 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 44,5 mm, Farbe: grau


