PHOENIX CONTACT - PHC3030129 FBS 3-4 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - rot
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4017918188467
Artikelnummer
PHC3030129
Herstellernummer
3030129
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.


