Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030134 FBS 4-4 GY PONTICELLO A INNESTO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030134 FBS 4-4 GY PONTICELLO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356661706

Artikelnummer

PHC3030134

Herstellernummer

3030134

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

grau

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.