PHOENIX CONTACT - PHC3030187 FBS 4-5 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918193829
Artikelnummer
PHC3030187
Herstellernummer
3030187
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.


