PHOENIX CONTACT - PHC3030190 FBS 5-5 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL - 3030190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918188535
Artikelnummer
PHC3030190
Herstellernummer
3030190
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 24,6 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot


