PHOENIX CONTACT - PHC3030349 FBS 5-6 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918188801
Artikelnummer
PHC3030349
Herstellernummer
3030349
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 29,3 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot