Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030417 D-ST 2,5 PIASTRA TERMINALE - 3030417

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030417 D-ST 2,5 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918188047

Artikelnummer

PHC3030417

Herstellernummer

3030417

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: grau