Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030511 D-ST 2,5-0,8 OG PIASTRA TERMINALE - 3030511

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030511 D-ST 2,5-0,8 OG PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - orange

  • Stärke - 0.8 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356714013

Artikelnummer

PHC3030511

Herstellernummer

3030511

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

orange

Stärke:

0.8 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 48,6 mm, Breite: 0,8 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: orange