Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3030886 RB ST 16-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3030886

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3030886 RB ST 16-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 11 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918821067

Artikelnummer

PHC3030886

Herstellernummer

3030886

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

11 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Länge: 37,2 mm, Breite: 17,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot