PHOENIX CONTACT - PHC3031432 STTB 4 BU MORSETTO A MOLLA - 3031432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 30 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...6 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918186937
Artikelnummer
PHC3031432
Herstellernummer
3031432
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
30 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
83.5 mm


