PHOENIX CONTACT - PHC3032033 D-ST 2,5 OG PIASTRA TERMINALE - 3032033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
50 ST
EAN
4017918930202
Artikelnummer
PHC3032033
Herstellernummer
3032033
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 48,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,1 mm, Farbe: orange


