PHOENIX CONTACT - PHC3032127 FBS 50-5 GY PONTICELLO AD INNESTO - 3032127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918942052
Artikelnummer
PHC3032127
Herstellernummer
3032127
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.


