Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032389 FBS 1/3/5-8 PONTICELLO PRECONFEZIONATO - 3032389

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356302876

Artikelnummer

PHC3032389

Herstellernummer

3032389

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Breite: 39,3 mm, Polzahl: 5, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: rot