Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032457 P-CO 1N4007/R-L SPINA PORTACOMPONENTI - 3032457

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356172882

Artikelnummer

PHC3032457

Herstellernummer

3032457

Hersteller

PHC

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Zur Bestückung werden die Zugfederanschlüsse im Inneren des Steckers mit einem Dreh eines Standard-Schraubendrehers geöffnet bzw. geschlossen. Einsetzbar in allen Trennklemmen ...-TG mit 5,2 mm Breite oder höher, aus den Baureihen PT, ST, QTC und UT.