PHOENIX CONTACT - PHC3032570 FBS 3-8 BU PONTICELLO A INNESTO TRASVER - 3032570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
4046356551489
Artikelnummer
PHC3032570
Herstellernummer
3032570
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.







