Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033139 STU 10/ 4X2,5 MORSETTO PASSANTE - 3033139

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033139 STU 10/ 4X2,5 MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 55 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356148030

Artikelnummer

PHC3033139

Herstellernummer

3033139

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

55 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

10.3 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

68 mm

Die anlageninterne Verteilung erfolgt über vier Zugfederanschlüsse im Nennquerschnitt 2,5 mm². Der doppelte Brückenschacht ermöglicht weitere Potenzialverteilungen. Die Einspeisung erfolgt mit einem 10-mm²-Schraubanschluss. Durchgängig brückbar zu Standard-Klemmen der ST Zugfederklemmen-Baureihe.