Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033210 STU 35/ 4X10 BU MORSETTO PASSANTE - 3033210

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033210 STU 35/ 4X10 BU MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356296045

Artikelnummer

PHC3033210

Herstellernummer

3033210

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

86 mm

Durchgängig brückbar zu Standard-Klemmen der ST Zugfederklemmen-Baureihe. Die Einspeisung erfolgt mit einem 35-mm²-Schraubanschluss. Die anlageninterne Verteilung erfolgt über vier Zugfederanschlüsse im Nennquerschnitt 10 mm². Der doppelte Brückenschachtermöglicht weitere Potenzialverteilungen.