Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033702 FBSR 2-5 PONTICELLO A INNESTO - 3033702

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033702 FBSR 2-5 PONTICELLO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356574518

Artikelnummer

PHC3033702

Herstellernummer

3033702

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot