PHOENIX CONTACT - PHC3033716 FBSR 10-6 Ponticello a innesto - 3033716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4046356590938
Artikelnummer
PHC3033716
Herstellernummer
3033716
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot


