Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033802 FBSRH 2-8 PONTICELLO A INNESTO - 3033802

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033802 FBSRH 2-8 PONTICELLO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356666916

Artikelnummer

PHC3033802

Herstellernummer

3033802

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die Brücke verfügt über eine angespritzte Ausziehhilfe und kann so komfortabel und werkzeuglos für individuelle Brückungsaufgaben genutzt werden.