PHOENIX CONTACT - PHC3034484 SB-ME 4-8 PONTICELLO APRIBILE - 3034484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356281058
Artikelnummer
PHC3034484
Herstellernummer
3034484
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 24,7 mm, Breite: 32,8 mm, Polzahl: 4, Farbe: grau/orange


