PHOENIX CONTACT - PHC3035140 ST 4-HEDI MORSETTO SEZIONATORE - 3035140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 20 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...6 mm²
Montageart - sonstige
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4017918975272
Artikelnummer
PHC3035140
Herstellernummer
3035140
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
20 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Bemessungsspannung:
500 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
61.5 mm


