Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3035328 ST 16-TWIN MORSETTO CONNESS. DOPPIA A MO - 3035328

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3035328 ST 16-TWIN MORSETTO CONNESS. DOPPIA A MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...25 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356100908

Artikelnummer

PHC3035328

Herstellernummer

3035328

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

76 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...25 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

12.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

107.8 mm

Die Kombination mit Klemmen im Nennquerschnitt 2,5 oder 4 mm² geschieht, ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, mit der Reduzierbrücke RB ST ...(2,5/4).