PHOENIX CONTACT - PHC3036181 ST 35 BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3036181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...35 mm²
Packung
10 ST
EAN
4017918821050
Artikelnummer
PHC3036181
Herstellernummer
3036181
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...35 mm²
Montageart:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
16 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
100 mm


