Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036479 ST 6-TWIN BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA - 3036479

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036479 ST 6-TWIN BU MORSETTO PASSANTE A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918886820

Artikelnummer

PHC3036479

Herstellernummer

3036479

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

90.5 mm

Den platzsparenden und praxisgerechten Mehrleiteranschluss ohne zusätzliches Brücken.