PHOENIX CONTACT - PHC3036767 D-ST 6-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3036767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918877019
Artikelnummer
PHC3036767
Herstellernummer
3036767
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 90,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 43,5 mm, Farbe: grau


