Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036796 P-CO SPINA PORTACOMPONENTI - 3036796

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036796 P-CO SPINA PORTACOMPONENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918929145

Artikelnummer

PHC3036796

Herstellernummer

3036796

Hersteller

PHC

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Zur Bestückung werden die Zugfederanschlüsse im Inneren des Steckers mit einem Dreh eines Standard-Schraubendrehers geöffnet bzw. geschlossen. Einsetzbar in allen Trennklemmen ...-TG mit 5,2 mm Breite oder größer, aus den Baureihen PT, ST, QTC und UT.