PHOENIX CONTACT - PHC3036903 FBS 5-5 BU MOLLA - 3036903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
4017918839178
Artikelnummer
PHC3036903
Herstellernummer
3036903
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau


