PHOENIX CONTACT - PHC3036958 FBS 4-6 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3036958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
4017918930295
Artikelnummer
PHC3036958
Herstellernummer
3036958
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.







