PHOENIX CONTACT - PHC3036961 FBS 5-6 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3036961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - blau
Packung
50 ST
EAN
4017918930301
Artikelnummer
PHC3036961
Herstellernummer
3036961
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Breite: 29,3 mm, Polzahl: 5, Farbe: blau


