Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3038532 STTB 2,5-TWIN-PE MORSETTO A MOLLA - 3038532

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3038532 STTB 2,5-TWIN-PE MORSETTO A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918911751

Artikelnummer

PHC3038532

Herstellernummer

3038532

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Breite:

5.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

91.5 mm

Geringe Übergangswiderstände. Korrosionsfreie Klemmstellen.