Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3038558 D-STTB 2,5-TWIN PIASTRA TERMINALE - 3038558

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3038558 D-STTB 2,5-TWIN PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918908386

Artikelnummer

PHC3038558

Herstellernummer

3038558

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 91,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 47,5 mm, Farbe: grau