PHOENIX CONTACT - PHC3038943 RB ST (2,5/4)-1,5 PONTICELLO DI RIDUZION - 3038943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 7.1 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4017918934156
Artikelnummer
PHC3038943
Herstellernummer
3038943
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
7.1 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Reduzierbrücke, Rastermaß: 7,1 mm, Länge: 22,7 mm, Breite: 10,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot


