PHOENIX CONTACT - PHC3038998 FBS 5-5 GY MOLLA - 3038998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4017918888329
Artikelnummer
PHC3038998
Herstellernummer
3038998
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau


