PHOENIX CONTACT - PHC3040096 D-STTB 2,5/ 2P PIASTRA TERMINALE - 3040096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918832698
Artikelnummer
PHC3040096
Herstellernummer
3040096
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussdeckel, Länge: 71,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 39,65 mm, Farbe: grau


