PHOENIX CONTACT - PHC3040258 SP 2,5/ 1 SPINA ST-COMBI - 3040258

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918832780
Artikelnummer
PHC3040258
Herstellernummer
3040258
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...2.5 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Breite:
5.2 mm
Anreihbar:
nein


