PHOENIX CONTACT - PHC3042900 SP 4/ 3 Spina ST-COMBI - 3042900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Polzahl - 3
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918956257
Artikelnummer
PHC3042900
Herstellernummer
3042900
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
3
Breite:
18.6 mm
Anreihbar:
nein