Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3044144 UT 6 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3044144

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3044144 UT 6 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918960421

Artikelnummer

PHC3044144

Herstellernummer

3044144

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

41 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

47.7 mm

Geprüft für Bahnanwendungen. Der Kabeleinführtrichter ermöglicht die Aufnahme von Leitern mit Aderendhülse und Kunststoffkragen im Nennquerschnitt.