Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3044238 UT 35 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3044238

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3044238 UT 35 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...50 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918977566

Artikelnummer

PHC3044238

Herstellernummer

3044238

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

16 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

61.2 mm

Die flexiblen Möglichkeiten der Reduzierbrückung im CLIPLINE complete-System finden Sie im Kapitel "Zubehör für das Reihenklemmensystem CLIPLINE complete". Die einfache und zeitsparende Potenzialeinspeisung und -verteilung großer Ströme und Querschnitte bis 35 mm² mit Reduzierbrücken.