Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3044571 UT 4-QUATTRO MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3044571

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3044571 UT 4-QUATTRO MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356055468

Artikelnummer

PHC3044571

Herstellernummer

3044571

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

65.4 mm

Geprüft für Bahnanwendungen.